Das Universal-Schnellladegerät L2830MS eignet sich für das Laden von 9,6V bis 28,8V Ni-MH / Li-Ion Akkupacks. Das Ladegerät verfügt über eine automatische Spannungserkennung, Impuls-Enthaltungsladu...
Akyga® AK-CH-14 USB charger is an excellent solution for everyone who lives on the run. The applied QC 3.0 and USB PD fast charging technologies will allow you to quickly charge any mobile device. ...
Universal Ladegerät passend für Werkzeug-Akkus (kein Original Milwaukee) Das preiswerte Universal Schnell-Ladegerät für AEG Werkzeug-Akkus passend für folgende Hersteller: AEG, Atlas Copco, Milwauk...
VOLTCRAFT V-Charge 200 Duo Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V,230 V 10 A Blei,NiMH,NiCd,LiPo,LiIon,LiHV,Blei-Calcium Multifunktionsladegerät V-Charge 200 Duo 2 Ladeausgänge Ladestrom max. 10 A ...
Akyga® AK-EV-05 ist ein Produkt zum Laden von Fahrrädern, die mit einem 48-V-Zellenpaket ausgestattet sind. Die Mini XLR an einem 1 Meter langen Kabel ermöglicht das bequeme Laden von E-Bikes. Das ...
Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine ers...
Universales Autoladegerät mit 4-fach USB-Anschluss & 3-fach KFZ-Verteiler für mobile Geräte. - Gleichzeitiges Laden von 4 USB-Geräten. - Gleichzeitiges Laden von 3 mobilen Geräten mit DC 12V Eingan...
Akyga® AK-EV-06 ist ein Produkt zum Laden von Fahrrädern und elektrischen Skateboards mit 48-V-Batterien. Das Gerät wird mit einer maximalen Leistung von 110 W mit Ausgangsparametern 54,6 V / 2 A a...
Das Akyga® AK-CH-16 USB-Autoladegerät ist eine ideale Lösung für alle, die viel unterwegs sind. Benutzen Sie die Navigation in Ihrem Telefon? Häufige Standortwechsel und mangelnde Netzabdeckung füh...
VOLTCRAFT V-Charge 60 DC Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V 6 A LiPo,LiIon,LiFePO,LiHV,NiCd,NiMH,Blei Multifunktionsladegerät V-Charge 60 DC Beleuchtetes Display Effizientes Laden Ihrer Akkus I...
Das Akyga® AK-EV-07-Ladegerät ist ein Gerät für Xiaomi MiJia-Elektroroller mit 36-V-Zellen. Das Produkt ist mit einer IEC C8-Steckdose und einem Koaxial-RCA-Ausgangsstecker an einem 1 Meter langen ...
Das Akyga® AK-EV-08 ist ein hochwertiges Universal-Ladegerät für Elektrofahrzeuge. Es wird sich als Stromquelle sowohl für E-Bikes als auch für Elektroroller erweisen. Das Gerät hat auf der einen S...
Akyga® AK-EV-09 ist ein Netzgerät zum Laden von Elektrofahrzeugen, die mit einem 48 V (13s) Zellblock ausgestattet sind. Das Produkt hat kein Ende auf dem Ausgangskabel, so dass es möglich ist, jed...