Ein leistungsstarkes USB-C-Büro-Dock, das bis zu drei externe 4K-Monitore unterstützt. Das Dock ist mit jedem Laptop kompatibel, der mit einem USB-C-, USB4- oder Thunderbolt 3/4-Anschluss ausgestat...
L2420 Schnell-Ladegerät 2,4V-24V Ni-Cd/NIMH und Akku-Power Li-Ion Akkus mit dynamischer Anpassung des Ladestroms 1,8A-3,0A.Mit dem Universal-Schnell-Ladegeräten L 2430 können Sie alle gängigen Akku...
Schlichte, elegante Lösung zum Aufhängen der Ladestation Basic an der Wand in der Garage oder Tiefgarage, im Carport oder am Außenstellplatz. Durch das Aufhängen lassen sich Verschmutzung oder Besc...
Die EX-11016 ist eine leistungsstarke industrietaugliche Ladestation mit einer Gesamtleistung von 480 W. Alle 16 USB-C Ports unterstützen Power Delivery (PD) mit einer maximalen Ladeleistung von je...
Das universelle USB-Netzteil. Es besitzt 3 USB-Schnittstelle mit Kraft 15W und Parametern 5V/3.1A, versorgt mit Netzspannung 110~240V, 0.5A, 50/60Hz. Das Netzteil ermöglicht eine Ladung von Handys,...
Das universelle GaN-Ladegerät ist mit vielerlei Geräten wie Notebooks, Tablets, Smartphones und andere kompatibel und lädt sie schnell und sicher auf. Die GaN-Technologie bietet eine höhere Effizie...
Eine Dockingstation, die eine kompakte Größe mit extremer Leistung kombiniert, angetrieben durch Thunderbolt 3-Technologie. Obwohl die minimale Größe und das geringe Gewicht dieser Dockingstation s...
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...
Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V) Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät ...
Universal Ersatz Ladegerät für Hitachi 7,2-18V Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion Werkzeugakkus automatisches Schnellladegerät für Hitachi Powertool-Akkus Laden von Ni-Cd, Ni-MH und Li-Ion Akkus Laden von 7,2 V bi...
Universal Ladegerät für Li-Ion und NiMH Akkus Mit dem Universal Ladegerät von walimex können Sie fast alle Li-Ion und NiMH Akkus laden. Es ist für zwei AA bzw. AAA oder einen 9V NiMH Akku verwendba...
Ergonomisches USB-C-Dock aus Metall mit Unterstützung für bis zu 3 externe Monitore. Das Dock ist mit jedem Laptop kompatibel, der mit einem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ausgestattet ist (das ...