Das universelle GaN-Ladegerät ist mit vielerlei Geräten wie Notebooks, Tablets, Smartphones und andere kompatibel und lädt sie schnell und sicher auf. Die GaN-Technologie bietet eine höhere Effizie...
Schnelles Laden für zwei: das Doppel-Schnellladegerät für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V) Die Akkupacks sind bis zu 4x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät ...
SKYRC B6AC V2 Modellbau-Multifunktionsladegerät 6 A LiPo,LiFePO,LiIon,NiMH,NiCd,Blei Multifunktionsladegerät B6AC V2 SKYRC B6AC V2 ist die überarbeitete Version des beliebten IMAX B6AC Ladegerätes....
Universal Ersatz Ladegerät für Milwaukee 10,8-12V Li-Ion Werkzeugakkus automatisches Schnellladegerät für Milwaukee Powertool-Akkus Laden von Li-Ion Akkus Laden von 10,8 V bis 12,0 V Akkus weltweit...
Ergonomisches USB-C-Dock aus Metall mit Unterstützung für bis zu 3 externe Monitore. Das Dock ist mit jedem Laptop kompatibel, der mit einem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ausgestattet ist (das ...
Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in di...
Das vielseitige Ladegerät mit zwei Anschlüssen für Multitasking. Es wurde aus recyceltem Kunststoff hergestellt und an deine Bedürfnisse angepasst. Darum ist es mit vielen elektronischen Geräten ko...
P460 - Universal-Netzteil (100-250V AC, 9V DC) für Ladestation für LS3578 und DS3578 Ohne Netzkabel 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen ...
Akyga® AK-CH-03WH ist ein universelles, einfaches USB-5W-Ladegerät mit 5 V / 1A-Parametern, das mit einer Netzspannung von 110 bis 240 V, 0,5 A und 50/60 Hz betrieben wird. Es ermöglicht das schnel...
Ultrakompaktes, schnelles Laden zu Hause, im Bürooder auf Reisen. Mit dem Universal Notebook Charger USB-C von DICOTA geniessen Sie pure Mobilität und haben jederzeit den richtigen Anschluss mit da...
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...
USB-C ist ein Ladeanschluss der nächsten Generation für Geräte wie Notebooks, Smartphones, Tablets und Wearables. Das Targus USB-C 45 W AC Ladegerät ermöglicht das universelle Aufladen von USB-C-Ge...
Power Pack Universal-Ladegerät 4 A PPSL4A für 36 V E-Bike Akkus Ladesspannung: 42 V eBike Vision: 12 Monate Garantie passend für alle 36 Volt Akkus von Vision Technische Daten: Ladbare Systeme (Akk...