Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
ANSMANN Akku Ladegerät Li-ion (18650) & NiMH AA & AAA
Artikel-Nr.:
     C3475-1001-0050
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0050
EAN/GTIN:
     4013674109531
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Aufladen und wieder verwenden

Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in die Tasche greifen. Warum also nicht umstellen auf die wiederaufladbaren Akkus, die in allen Baugrößen erhältlich sind. Damit sich die Investition in einen Akku auch auf Dauer lohnt, ist es wichtig ein Ladegerät zu verwenden, das die Akkus optimal lädt und deren Lebenszeit dadurch erheblich verlängert.

Für alle gängigen Akkugrößen

Speziell im Lithium-Segment werden eine Vielzahl von Akkugrößen angeboten. Mit dem Lithium 2 Ladegerät von ANSMANN entscheiden Sie sich für den universellen Allrounder mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Mit den beiden Ladeschächten können Sie 1-2 Li-Ion Akkus der Baugrößen 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 uvm. oder 1-2 NiMH Mignon AA / Micro AAA Akkus unabhängig voneinander laden. Das Gerät erkennt den eingelegten Akku vollkommen automatisch und ohne lästiges Einstellen. Der Ladevorgang beginnt direkt, nachdem Sie die Zelle polrichtig eingelegt haben.

Länger Spaß mit dem Akku

Damit Ihr Akku seine Leistung auch nach vielen Ladezyklen noch optimal abgeben kann ist es wichtig, dass er stets schonend und sicher geladen wird. Das Lithium 2 Ladegerät von ANSMANN hat eine hochwertige, microcontroller gesteuerte Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zelle voll aufgeladen ist, sowie die schonende Erhaltungsladung für NiMH Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang. Besonders Lithium Zellen sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte besonders vorsichtig zu behandeln. Die spezielle Elektronik im Lithium 2 Lader von ANSMANN garantiert Sicherheit auf höchstem Niveau.

Smarte Extras

Für das unkomplizierte und schnelle Ablesen des Ladestandes Ihrer Akkus ist eine farbige LED Anzeige über jedem Schacht integriert. Diese zeigt Ihnen auch falsch herum eingelegte Akkus an. Der Lithium 2 Lader von ANSMANN kann mit jedem handelsüblichen 5V 1A USB Adapter betrieben werden. Für eine optimale Ladung empfiehlt ANSMANN den 2.4A USB High Speed Lader mit Smart IC, wodurch sich die Ladezeit der Zellen fast halbieren lässt.

Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.