Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 2000-0001-13 UNIVERSAL CHARGER NIMH-2.0A-1-10-CELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887002
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2000-0001-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Produktpalette: IPC 30 Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 62,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,18*
    € 125,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,99*
    € 121,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,53*
    € 87,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,34*
    € 74,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.