| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2500831300006 Herst.-Nr.: UNIBOSCH EAN/GTIN: 4038338038637 |
| |
|
| | |
| - Universal Ladegerät passend für Bosch Werkzeugakkus (kein Original Bosch)
- auch passend als Ersatzladegrät für Bosch Akkuladegerät Al 60 Dv 1419 7,2v - 14,4v
- passend für Bosch NiMH Akku-Packs von 7,2 Volt bis 24,0 Volt Akku-Packs
- Impuls-Erhaltungsladung, Verpolschutz, Microprozessorgesteuertes Laden, Ladezeit ab 50min. Abhängig von der Kapazität des Akkus (1,4-3,6Ah)
- Automatische Spannungserkennung für NiMH/Ni-MH Akku-Packs, Ladestrom max. 1,5 Ah, geeignet als Ersatz für AL2425 DV, AL 2498 FC, 2607224439
- Auch passend als Ersatz für das Ladegerät AL 20-EMC, LADEGER-(AL20-EMC), 0700810
Universal Ladegerät passend für Bosch Werkzeug-Akkus (kein Original Bosch) AccuCell das preiswerte Universal Schnell-Ladegerät für Bosch Werkzeug-Akkus - 3-Stufen Ladetechnik: Vorladen - Laden - Erhaltungsladung
- passend für Bosch Akku-Packs von 7,2 Volt bis 24,0 Volt Akku-Packs
- Impuls-Erhaltungsladung, Verpolschutz, Mikroprozessor-Gesteuertes Laden
- Ladezeit ab 50min. Abhängig von der Kapazität des Akkus (1,4-3,6Ah)
- Automatische Spannungserkennung für NiMH/NiMH Akku-Packs
- Ladestrom max. 1,5 Ah, geeignet als Ersatz für AL2425 DV, AL 2498 FC, 2607224439
- Auch passend als Ersatz für das Ladegerät AL 20-EMC, LADEGER-(AL20-EMC), 0700810
Mit diesem Tischladegerät können Sie fast alle gängigen Bosch NiMH/NiMH Akkus der neueren Generation ohne zusätzlichen Adapter laden. Für alle NiMH und NiMH Bosch Werkzeug Akkus von 7,2Volt bis 24,0 Volt. Einsetzbar 110 bis 220 Volt. Technische Daten (Abbildung ähnlich, kein Original Bosch Ladegerät): Eingang: 110-240Volt (50-60Hz), Output: 7,2 bis 24 Volt Ladestrom: max. 1,5Ah (Ampere), Gewicht: 850Gramm inkl. Netzteil |
| | |
| ... > Bosch > 24,0 Volt > 11225Vsr... > Bosch > 24,0 Volt > 1645... > Bosch > 24,0 Volt > 1660... > Bosch > 7,2 Volt > 2607300001... > Bosch > 9,6 Volt > 2607300002... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335031... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335032... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335033... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335035... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335037... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335072... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335073... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335090... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335151... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335152... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335153... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335160... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335175... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335176... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335178... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335180... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335210... > Bosch > 24,0 Volt > 2607335216... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335230... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335246... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335252... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335254... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335262... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335264... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335272... > Bosch > 9,6 Volt > 2607335273... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335274... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335276... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335418... > Bosch > 7,2 Volt > 2607335437... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335542... > Bosch > 12,0 Volt > 2607335676... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335686... > Bosch > 14,4 Volt > 2607335694... > Bosch > 12,0 Volt > 261091405... > Bosch > 14,4 Volt > 2610995883... > Bosch > 9,6 Volt > 3000Vsr... > Bosch > 12,0 Volt > 3300K... > Bosch > 12,0 Volt > 3305K... > Bosch > 12,0 Volt > 3310K... > Bosch > 12,0 Volt > 3315K... > Bosch > 12,0 Volt > 3500... > Bosch > 9,6 Volt > Alle 9,6 Volt Akku... > Bosch > 12,0 Volt > B2300... > Bosch > 9,6 Volt > BS-8... > Bosch > 12,0 Volt > Bat011... > Bosch > 24,0 Volt > Bat030... > Bosch > 24,0 Volt > Bat031... > Bosch > 14,4 Volt > Bat038... > Bosch > 14,4 Volt > Bat040... > Bosch > 14,4 Volt > Bat041... > Bosch > 12,0 Volt > Bat043... > Bosch > 12,0 Volt > Bat045... > Bosch > 12,0 Volt > Bat046... > Bosch > 12,0 Volt > Bat120... > Bosch > 12,0 Volt > Bat139... > Bosch > 14,4 Volt > Bat140... > Bosch > 14,4 Volt > Bat159... > Bosch > 7,2 Volt > Bh-744Mh... > Bosch > 7,2 Volt > Bh-744N... > Ladegeräte > für Werkzeug-Akkus > Bosch... > Bosch > 24,0 Volt > Gbh 24Vfr... > Bosch > 24,0 Volt > Gbh 24Vr... > Bosch > 24,0 Volt > Gbh 24Vre... > Bosch > 12,0 Volt > Gbm 12Ve... > Bosch > 12,0 Volt > Gbm 12Ves... > Bosch > 12,0 Volt > Gbm 12Vesp... > Bosch > 7,2 Volt > Gbm 7,2 Ve... > Bosch > 9,6 Volt > Gbm 9.6 Ve... > Bosch > 14,4 Volt > Gli 14,4V... > Bosch > 9,6 Volt > Gli 9,6... > Bosch > 12,0 Volt > Gsb 12 Ve-2... > Bosch > 12,0 Volt > Gsb 12Ve... > Bosch > 12,0 Volt > Gsb 12Ves... > Bosch > 12,0 Volt > Gsb 12Vesp... > Bosch > 9,6 Volt > Gsb 9.6 Ves... > Bosch > 9,6 Volt > Gsb 9.6 Vesp... > Bosch > 9,6 Volt > Gsb 9.6V... > Bosch > 9,6 Volt > Gsc 9.6V... > Bosch > 9,6 Volt > Gsg 9.6V... > Bosch > 12,0 Volt > Gsr 12 Ve-2... > Bosch > 12,0 Volt > Gsr 12-1... > Bosch > 12,0 Volt > Gsr 12Ve... > Bosch > 12,0 Volt > Gsr 12Ves... > Bosch > 14,4 Volt > Gsr 14,4 Ve-2... > Bosch > 14,4 Volt > Gsr 14,4 Ves2... > Bosch > 14,4 Volt > Gsr 14,4 Vpe-2... > Bosch > 7,2 Volt > Gsr 7,2 Ve... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9,6 Ve... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9,6 Ves... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9,6 Vet... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9,6V... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6 Ve... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6 Ve-2... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6 Ve2... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6 Ves... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6 Ves-2... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6 Vpe-2... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6-1... > Bosch > 9,6 Volt > Gsr 9.6-Vet... > Bosch > 9,6 Volt > Gss 9.6V... > Bosch > 7,2 Volt > Gus 7,2... > Bosch > 9,6 Volt > Gus 9,6V... > Bosch > 9,6 Volt > Gus 9.6V... > Bosch > 9,6 Volt > Pag 9.6V... > Bosch > 9,6 Volt > Pli 9.6V... > Bosch > 9,6 Volt > Psr 9.6Ve-2 | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, Uniladegerät, Universalladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku ladegerät 24v, universalladegerät, nimh werkzeugakku |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 43,68* | € 58,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,89* | € 59,56* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 55,95* | € 74,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|