Universal Ersatz Ladegerät für Milwaukee 10,8-12V Li-Ion Werkzeugakkus automatisches Schnellladegerät für Milwaukee Powertool-Akkus Laden von Li-Ion Akkus Laden von 10,8 V bis 12,0 V Akkus weltweit...
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...
Das Nitecore Ladegerät CI2 ist ein USB-C Ladegerät mit zwei Ladeschächten. Kompatibel mit Li-Ion, NiMH und Ni-Cd Akkus. Mit dem entsprechenden Ladeadapter (QC/PD Adapter) kann an einem Ladeschacht ...
Notfall Handy Ladegerät mit Kurbeldynamo, mit 5 Adapter passend für die meisten Handys. Um das Handy aufzuladen, ist keine Stromquelle notwendig. Durch eine 3 minütige Rotation der Kurbel wird das ...
Der Netzadapter verbindet die LAPP Ladestation Universal für Elektrofahrzeuge direkt mit einer CEE-Steckdose - für unkompliziertes Laden zu Hause oder unterwegs. Die Typ-2-Kupplung des Kabels wird ...
Zur Ladung und Stromversorgung von bis zu drei USB-Geräten gleichzeitig an der Steckdose, z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, Power Pack, eBook-Reader, etc.
Dieser 100-W-USB-C-Universalstromadapter ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung von Laptops oder anderen USB-C-Geräten, die USB-C Power Delivery mit maximal 100 W unterstützen. Die Spa...
Universal Ersatz Ladegerät für Ryobi 7,2-20V Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion Werkzeugakkus automatisches Schnellladegerät für Ryobi Powertool-Akkus Laden von Ni-Cd, Ni-MH und Li-Ion Akkus Laden von 7,2 V bis 20...
Super Schnellladefunktion für einen rasanten Lifestyle Deine Geräte haben es sich verdient. Erlebe einen Ladeadapter mit der Super Schnellladefunktion und lade deine kompatiblen Geräte mit bis zu 2...
Das Nitecore Ladegerät CI4 ist ein USB-C Ladegerät mit vier Ladeschächten. Kompatibel mit Li-Ion, NiMH und Ni-Cd Akkus. Mit dem entsprechenden Ladeadapter (QC/PD Adapter) kann an einem Ladeschacht ...
Equipped with the universal CEE 32 A 3-phase mains adapter, you can also connect the universal mobile charging station to industrial sockets with a charging capacity of up to 22 kW. The mains adapt...
Produktinformationen "USB Steckdosenadapter, 2x USB-Port, 17W" von LogiLink Das Universal Steckdosen USB Ladegerät von LogiLink zum gleichzeitigen laden und betreiben von bis zu 2 Geräten mit USB K...
Universal Ersatz Ladegerät passend für Bosch Werkzeugakkus 3-Stufen Ladetechnik: Vorladen - Laden - Erhaltungsladung passend für Bosch Akku-Packs von 7,2 Volt bis 24,0 Volt Akku-Packs Impuls-Erhalt...