PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm. Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolume...
";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 450 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Dieses PET-Umreifungsband wird aus 100 % recyceltem PET hergestellt und verfügt über die gleiche Reißfestigkeit wie herkömmliches PET-Umreifungsband. Damit ist dieses Umreifungsband eine besonders ...
Polyester-Kraftband-Set, 13 und 16 mm Lieferung: Metallschnallen: 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück). Polyester-Kraftband: 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m). Hinweis: Praktisches und einfaches ...
Umreifungsband aus PET, High Quality, geprägt, 15,5 x 0,6 mm Oberfläche = geprägt Stärke = 0,6 Reißfestigkeit = 3900 N Außendurchmesser = 600 mm Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 2000 m Rollenlänge ...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 16 mm, Zugfestigkeit: 490 kp, Länge: 850 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigk...
PET-Umreifungsband mit einer Länge von 1.750 Metern und einem 406mm Kern. Die Umreifungsbänder aus Polyethylenterephthalat eignen sich wegen ihrer extrem hohen Reißfestigkeit besonders zur Sicherun...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
PET-Umreifungsband , grüün Handqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 534 kg Kern: 406 mm 15,5 x 0,90 mm x 1.500 m 1 VE =1 Rolle = 1.500 m geeignet füür Handgeräte wie z.B. Akku-Spann- und Verschl...
Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt s...
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,90 mm x 1500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Kern: 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 510 kg Meter pro Rolle: 1500 Meter pro Palette: 33000 Rollen p...