Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 16mm gewebt, 600m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 16mm gewebt, 600m
PES-Kraftband 16mm gewebt, 600m
Artikel-Nr.:
     4012-625448
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305225
EAN/GTIN:
     4030198305225
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
";Polyester-Kraftband gewebt

• Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes
• Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht
• Das Ausfransen der Band-Enden wird vermieden
• Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
600 m
Bandbreite:
16 mm
Bruchlast ca.:
6000 N
Rolle für Kern-Ø:
76 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Kroatien
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 16 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, 30441138, Abrollwagen, für, gewebt, Kraftband, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Umreifungssysteme, QR4030216, Spann-, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, Verschlussgeräte, Zubehör
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
57
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 48,01*
€ 60,83*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 60,87*
Lager 4012
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 65,71*
2 Tage
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 66,34*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 52,20*
€ 68,03*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 65,71*
€ 78,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 65,04*
€ 77,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,12*
€ 73,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,99*
€ 66,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 51,49*
€ 61,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 25,745* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 138,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17431
ab € 38,94*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.