Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PET-Band
PET-Band
PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-979819
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30402
EAN/GTIN:
     4030198304020
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm.

Für Bandabroller geeignet. Die moderne Alternative zu Stahlbändern. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolumen. Fünfmal leichter als Stahlband. Keine Rostspuren, keine scharfen Kanten. Für schwere Ladungen oder Paletten zur Mittelzeitlagerung. Extrem reißfest - ideal für schwere Güter und hohes Umreifungsvolumen. Fünfmal leichter als Stahlband. Keine Rostspuren, keine scharfen Kanten.

PET-Umreifungsband (Polyethylenterephthalat/Polyester) - Mittlere bis hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung - Mit Hülsen und hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für mittelschwere bis schwere Produkte und Paletten, hohes Umreifungsvolumen und mittelfristige Lagerung auch im Freien.
Weitere Informationen:
Material:
PET
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
2000 m
Materialstärke:
0.6 mm
Reißfestigkeit:
401 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, kunststoff-umreifungsband 16mm, 2000 m, kunststoff umreifungsband, pp-umreifungsband 16 mm, 979819 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Packschnur, PET-Umreifung, Spannband, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 93,93*
9 Tage
70
pro Stück
€ 4,79*
ab € 76,49*
€ 93,95*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 74,29*
€ 93,98*
Lager 103
94
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,72*
€ 94,55*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,99*
ab € 77,06*
€ 94,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Meter (ab € 0,03836* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 195,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 126,34*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 168,51*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 314,02*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79059
ab € 470,05*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 62,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 116,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79809
ab € 45,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.