Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHE-lon PET Umreifungsband grün, 15,5x0,7mm 406K


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-350140
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     350140
EAN/GTIN:
     4066300351408
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
WIHE-lon PET (Polyester)-Umreifungsband, grün, für Handgeräte, 15,5 x 0,7mm, 1750m, RK/kg: 410, geprägt, Spulenhöhe 160mm, Kern 406mm
Weitere Informationen:
Länge:
1750 m
Reißkraft:
410 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05214*
  
Preis gilt ab 875.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Meter
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Meter
ab 3500 Meter
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Meter
ab 8750 Meter
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Meter
ab 17500 Meter
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Meter
ab 42000 Meter
€ 0,06025*
€ 0,0717
pro Meter
ab 84000 Meter
€ 0,05724*
€ 0,06812
pro Meter
ab 875000 Meter
€ 0,05214*
€ 0,06205
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
350139
ab € 0,03841*
Ähnlich
Willy Heckmann
350032
ab € 0,04235*
Ähnlich
Willy Heckmann
350067
ab € 0,09913*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.