Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Polyester-Umreifungsband, 15,5 x 0,9 mm, L 1500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151913
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     39996
EAN/GTIN:
     4250510905647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
  • in vielen Fällen auch als Ersatz für Stahlband einsetzbar
  • zum Bündeln und Umreifen schwerer Gegenstände
  • Reissfestigkeit in kg: 350
  • Kern-ø: 406 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 95,66*
€ 119,92*
Frei Haus
ab € 118,67*
€ 148,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 119,92*
€ 142,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 118,57*
€ 141,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 112,46*
€ 133,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,86*
€ 127,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,66*
€ 113,84
pro Rolle
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.