| |
|
| Artikel-Nr.: 424-5120006 Herst.-Nr.: 1001854 EAN/GTIN: 4251684744148 |
| |
|
| | |
| PET-Umreifungsband 15,5 x 0,90 mm x 1500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Kern: 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 510 kg Meter pro Rolle: 1500 Meter pro Palette: 33000 Rollen pro Palette: 22 PET-Umreifungsband hat im Vergleich zu PP-Polypropylen-Band deutlich höhere Festigkeitswerte. Die Dehnung ist geringer und die Steifigkeit höher, so dass sich PET-Band, auch Plasteband oder Polyester-Umreifungsband genannt, leichter verarbeiten lässt. PET-Band ist in der Regel grün und in Bandbreiten von 9 - 25 mm verfügbar. 9 mm PET-Band wird nahezu ausschließlich auf Umreifungsautomaten eingesetzt. Manuelle und Akku-Umreifungsgeräte verarbeiten in der Regel Bandbreiten von 12- 19 mm. Mit einem 19x1,27 mm PET-Umreifungsband können bspw. Reißfestigkeiten von ca. 1.100 kg pro Umreifung erzielt werden. PET-Band ist die Alternative zum Verpackungsstahlband. Es kann gegenüber Polyester-Fadenband deutlich effizienter verarbeitet werden. PET-Umreifungsband kann mit Hilfe eines Akku-Umreifungsgerätes ganz einfach gespannt und verschweißt werden. Durch einen Friktionsverschluss werden die PET-Band-Enden übereinander gerieben und gleichzeitig zusammengepresst. Neben Bandbreite und Bandstärke ist zwischen glattem und gewaffeltem PET-Umreifungsband zu unterscheiden: gewaffeltes Band hat eine Prägung, auf der die Stärke gemessen wird. So wird die nominale Bandstärke erreicht, aber Material eingespart, so dass gewaffeltes PET-Band zwar günstiger als die glatte Ausführung ist, aber auch etwas weniger Reißfestigkeit aufweist. Gerne bieten wir Ihnen Ihr PET-Umreifungsband auch individuell mit Ihrem Firmenlogo bedruckt an. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet-umreifungsband 15,5 x 0,90mm x 1500m, kunststoff umreifungsband, umreifungsband pet 16x0,93mm, PET-Umreifungsband 15,5 x 0,90 mm x 1500 m / Geprägt |
| | |
| |