Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Rolle Polyester-Umreifungsband Textielband 16 mm 850 m 490 kp Kraftband PET PP


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Textiel Umreifungsband für hohe Kräfte
Textiel Umreifungsband für hohe Kräfte
Artikel-Nr.:
     294-504654
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347046545
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 16 mm, Zugfestigkeit: 490 kp, Länge: 850 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigkeitswerte, leicht, nachspannbar, nur geringe Dehnung, produktschonend und wetterfest.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
160 mm
Länge:
850 m | Stück mm
Kerndurchmesser:
62 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Koka-Betriebsbedarf
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.