Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband 16mm
Kraftband 16mm
Kraftband 16mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830414701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198305119
EAN/GTIN:
     4030198305119
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband-Set, 13 und 16 mm Lieferung: Metallschnallen: 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück). Polyester-Kraftband: 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m). Hinweis: Praktisches und einfaches Umreifungskit für den gelegentlichen Bedarf.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,6 kg
Ausführung:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, Umreifungs Set, Umreifungsset, pet-umreifungsband 16mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband umreifungsset, Kraftband-Umreifungs-Set, Kraftbänder, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Polyester, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Umreifungs-Set, und, Zubehör, Abroller, Kraftband, Metallschnallen, Umreifungsbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, für, Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set, 7830414701, 30414701
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 26,34*
€ 33,81*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,23*
€ 38,83*
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,80*
€ 41,87*
9 Tage
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 32,58*
€ 41,87*
Lager 214
4 Tage
14
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,71*
€ 46,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17041
ab € 90,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.