Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 2000 lfm, grün, 0,60 mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 2000 lfm, grün, 0,60 mm Stärke
Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 2000 lfm, grün, 0,60 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     7223-XT7650072
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7650072
EAN/GTIN:
     4063963008311
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
  • Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
  • Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
  • Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: 22,6 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
22,74
Qualität:
411kp
Länge innen:
2000 m
Breite innen:
15,5 mm
Stärke:
0,6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 39,48*
€ 96,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 107,33*
Frei Haus
ab € 66,67*
€ 110,23*
Lager 7223
275
€ 7,90*
ab € 49,27*
€ 110,40*
6 Tage
275
Frei Haus
ab € 49,59*
€ 119,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,40*
€ 131,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,55*
€ 129,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 101,37*
€ 120,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,14*
€ 109,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 82,37*
€ 98,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 73,49*
€ 87,45
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 54,69*
€ 65,08
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 51,60*
€ 61,40
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 51,37*
€ 61,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,27*
€ 58,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 2.000 Meter (ab € 0,02464* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.