Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Umreifungsband 15,5x0,7mm; 1.750 Meter - geprägt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PET-Umreifungsband 15,5x0,7mm; 1.750 Meter - geprägt
PET-Umreifungsband 15,5x0,7mm; 1.750 Meter - geprägt
PET-Umreifungsband 15,5x0,7mm; 1.750 Meter - geprägt
Artikel-Nr.:
     353-164023
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     PET1670406HQ
EAN/GTIN:
     4046895006792
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband

PET-Umreifungsband mit einer Länge von 1.750 Metern und einem 406mm Kern.

Die Umreifungsbänder aus Polyethylenterephthalat eignen sich wegen ihrer extrem hohen Reißfestigkeit besonders zur Sicherung und Bündelung von schweren Gütern.
Sie sind eine sehr gute Alternative zum herkömmlichen Stahlband.

Eigenschaften:
  • sehr hohe Reißfestigkeit ca. 407 kg
  • geprägte Oberfläche (gewaffelt)
  • Hitze- und UV-Beständig
  • für Handgeräte und Umreifungsmaschinen geeignet
Weitere Informationen:
Bandbreite:
15,5 mm
Farbe:
grün
Kerndurchmesser innen:
406 mm
Länge:
1.750 Laufmeter
Material:
Polyethylen
Stärke:
0,70 mm
Reißfestigkeit:
ca. 439 kg
Typ:
Großrolle
Stück pro Palette:
48 Rollen
Oberfläche:
gewaffelt
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 15,5 x 0,7 mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, umreifungsband,pet,pet umreifungsband,band,umreifen,polypropylen,umreifung,strapping,stahlband,polyethylenterephthalat
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 353
113
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 97,89*
11 Tage
75
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 85,97*
€ 108,31*
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 97,89*
€ 116,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 92,82*
€ 110,46
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 68,47*
€ 81,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,57*
€ 79,22
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 59,46*
€ 70,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.750 Meter (ab € 0,02962* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 195,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LINDER
ÜÜKOM13
ab € 67,21*
Zubehör
LINDER
PP16
ab € 0,01988*
Zubehör
Storopack
164802
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.