Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke
Polyesterband, extrastark, 15,5 mm breit x 1500 lfm, grün, 0,90 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     7223-XT7650073
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7650073
EAN/GTIN:
     4063963008328
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
  • Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
  • Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
  • Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
  • Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
  • Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
  • Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
  • Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
  • Kerndurchmesser: 406 mm
  • Gewicht je Rolle: 23,7 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
25,26
Qualität:
570kp
Länge innen:
1400 m
Breite innen:
15,5 mm
Stärke:
0,9 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,04*
€ 104,83*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 117,27*
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 120,68*
Lager 7223
470
€ 7,90*
ab € 56,10*
€ 121,62*
6 Tage
470
Frei Haus
ab € 56,45*
€ 131,70*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,62*
€ 144,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 120,38*
€ 143,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 113,66*
€ 135,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,40*
€ 123,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,99*
€ 110,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 84,18*
€ 100,17
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 63,09*
€ 75,08
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 61,97*
€ 73,74
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 59,96*
€ 71,35
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 59,73*
€ 71,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,10*
€ 66,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,0374* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.