Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m
PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m
PES-Kraftband 16mm verleimt, 850m
Artikel-Nr.:
     214B-7830441004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198305010
EAN/GTIN:
     4030198305010
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Kraftband, verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an – gleichgültig ob Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Kroatien
Gewicht:
6,26 kg
Bandbreite:
16 mm
Rollenlänge:
850 m
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, 850 m umreifungsband, kunststoff umreifungsband, UmreifungsgerätPolyester-Kraftband, QR4030216, Verschlußhülse, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Abroller, Kraftband, verleimt, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Umreifungsgeräte, Verpackungs-Polyesterband, Verpackungsband, für, Klemme, Polyester, Umreifungsbänder, Polyester-Kraftbänder, und, Zubehör, Spanngerät, Verpackungs-Stahlband, Stahlband, Spannklemme, 4030198305010, 7830441004, 30441004
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,25*
€ 41,93*
7 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 34,62*
€ 44,95*
12 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 56,99*
2 Tage
56
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 61,41*
Lager 214
5 Tage
71
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 50,66*
€ 69,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,01*
€ 82,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,36*
€ 78,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,73*
€ 75,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 56,53*
€ 67,27
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 55,22*
€ 65,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 138,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.