12-stelliger Design-Tischrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie) und Jumbo-Display Großer Tischrechner mit verstellbarem, 12-stelligem Jumbo-Display zeitloses Design, hochwertig verarbeitet und...
Ibico Tischrechner 212X. 12-stelliges, neigbares LCD-Display. Große Kunststofftasten. Mit extra großer +-Taste. Mit automatischer Abschaltung. Funktionen: AC-Taste, CSM/Memorywahl, Dezimalstellenwa...
Tischrechner CS900 Mit Grand-Total-Speicher, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Prozentrechnung möglich, Quadratwurzel, Bruttomargentaste
Kunststoffgehäuse - Material der Tasten: Kunststoff - Art der Anzeige: LCD - 12-stelliges Display, 1-zeilig - Batterie und Solarbetrieb - Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54)
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...
12-stelliges LC-Display - Soft-Tastenfeld für schnelle und sichere Eingabe - Kombinierter Batterie/Solarzellenbetrieb - mit Auto Power Aus - € - Währungsumrechnung - Speicherfunktion
Canon Tischrechner LS-123K-MBL EMEA DBL, blau Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus den neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktonen werden durch eine Auswahl an sechs Farbvariationen mit ...
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...
Canon Tischrechner LS-123K-MGR EMEA DBL, grün Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus den neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktonen werden durch eine Auswahl an sechs Farbvariationen mit ...
Canon Tischrechner LS-123K-MOR EMEA DBL, orange Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus den neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktonen werden durch eine Auswahl an sechs Farbvariationen mi...
Allgemeine Daten - 12-stelliges LC-Display mit Rechenbefehl-Anzeige - Solar-/Batteriebetrieb - Größe (H x B x T): 1,1 x 10,9 x 18,4 cm - Farbiges Metallgehäuse - Schwenkbares Display - Plastik Tast...
Canon Tischrechner LS-123K-MPK EMEA DBL, pink Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus den neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktonen werden durch eine Auswahl an sechs Farbvariationen mit ...
Dieser komfortable Rechner im edlen Design begeistert viele Anwender. Extra große Ziffern in der aufstellbaren Flüssigkristall-Anzeige, griffsichere Gummitasten und viele nützliche Funktionen helfe...
REVOLUTIONÄRES NEUES DESIGN MIT ABNEHMBARER, WASCHBARER TASTATUR Das Tastenfeld dieses Rechners kann herausgenommen und mit Wasser abgewaschen werden. So kann der Rechner hygienisch und angenehm sa...
Selbstklebende Etiketten aus naturweißem Recyclingpapier, auf A4-Blättern. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Ideal zum Adressieren und Kennzeichnen. Etikettenpapier aus 100 % Recyclingpapier. Hoh...
Stabiler, belastbarer Tischrechner im Profi-Look MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs Mit großem Display Ergonomisch: Angewinkeltes Display für besseres Ables...
Der AS-120 II ist ein Tischrechner mit einem 12-stelligen angewinkelten Display. Er unterstützt auch Markup- und Rückwärts-Funktionen. Die beeindruckende Gesamtsummenspeicher-Funktion erleichtert k...
Canon Tischrechner AS-2200 HB EMEA, Schwarz Der stilvolle 12-stellige Tischrechner für den allgemeinen Gebrauch. Dieser 12-stellige Tischrechner verbindet stilvolles Arc-Design mit einem entscheide...
12-stelliger Taschenrechner mit Solar-Power Kompakter, umweltschonender Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 12-stelligem Display aus über 70% recyceltem Material hergestellt, klassisches Design...
Canon Tischrechner AS-1200 HB EMEA, DunkelgrauDieser 12-stellige Tischrechner im eleganten Arc-Design verfügt über eine Vielzahl hilfreicher Funktionen. Zu den weiteren Merkmalen gehören die doppel...
Ob privat oder beruflich: Mit dem umweltgerechten ECO Tischrechner DF-120ECO sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwerteten Kunststoffen. Auße...