Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner AS-2200 HB EMEA, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tischrechner AS-2200 HB EMEA, Schwarz Bild1
Canon Tischrechner AS-2200 HB EMEA, Schwarz Bild1
Canon Bild2
Canon Tischrechner AS-2200 HB EMEA, Schwarz Bild3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4584B001AB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4584B001AB
EAN/GTIN:
     4960999673646
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine

Canon Tischrechner AS-2200 HB EMEA, Schwarz

Der stilvolle 12-stellige Tischrechner für den allgemeinen Gebrauch.
Dieser 12-stellige Tischrechner verbindet stilvolles Arc-Design mit einem entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz und ist damit ideal für Unternehmen und Privatpersonen.

  • 12-stelliger Tischrechner
  • Attraktives Gehäuse im eleganten Arc-Design
  • Großes, verstellbares LC-Display
  • Obere und untere Gehäuseschale teilweise aus Materialien recycelter Canon Produkte
  • Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb (quecksilberfrei)
  • Auswahl von Rundungsfunktion und Dezimalstellen
  • Automatische Abschaltung

DISPLAY

  • Stellen:12
  • Typ:Tischmodell
  • Angewinkeltes Display:In 2 Stufen verstellbares LC-Display
  • Anzeige der Berechnungs-Vorzeichen:---
  • Dezimalstellen-Anzeige:Tausender-Unterteilung
  • Displaygröße:ca. 91,5 x 23,8 mm
  • Zeichengröße:ca. 18,5 x 6,01 mm

FUNKTIONEN

  • Konstanten-Rechnung:ja
  • Dezimal-Stellen:ja (+, 4, 3, 2, 0, F)
  • Runden:ja (nach oben, 5/4, nach unten)
  • Summen-Speicher:ja
  • Tastenfolge-Funktion:ja
  • Änderungs-Funktion:---

TASTATUR

  • Prozent-Rechnung:% +/-
  • O-Taste(n):0, 00
  • Beschaffenheit:Kunststoff
  • Kehrwert-Taste:ja
  • Shift-Taste:ja
  • Wurzelrechnung:ja
  • GT-Taste:ja
  • Vorzeichen-Wechseltaste:ja
  • Summentaste:ja
  • Preisaufschlag-/ Preisabschlag-Taste:Mark-Up

WEITERE FUNKTIONEN

  • Automatische Abschaltung: ja (nach 7 Min.)
  • Schiebe-/ Wahlschalter: Runden/Dezimalstellen

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:ja (M+, M-, RM/CM)
  • Stromversorgung:Duale Stromversorgung
  • Batterie:1 x LR44
  • Abmessungen:ca. 198 x 140 x 34 mm
  • Gehäusefarbe:Dunkelgrau
  • Gewicht:ca. 212 g
  • Verpackung:HB (aufhängbare Box)

Bemerkungen

  • Bemerkungen: Die oberen und unteren Gehäuseteile wurden aus Recyclingmaterial von Canon Kopierern gefertigt.
... > canon > Rechner > Rechner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4599B001AB
ab € 6,21*
Ähnlich
Canon
4898B001AB
ab € 7,83*
Ähnlich
Canon
4585B001AB
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.