Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 305 ECO Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 305 ECO Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 305 ECO Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Genie 305 ECO Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32993977
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11763
EAN/GTIN:
     4015468117630
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
12-stelliger Taschenrechner mit Solar-Power Kompakter, umweltschonender Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 12-stelligem Display aus über 70% recyceltem Material hergestellt, klassisches Design, hochwertig verarbeitet Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten Stromversorgung: 100 % Solar - keine Batterien erforderlich (ausgezeichnet mit dem blauen Engel) Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/],Prozent [%], Vorzeichen-Wechsel-Taste [+/-], 3-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MRC], Doppelnulltaste [00], Korrekturtaste [>], Gewinnspannenberechnung [COST] [SELL] [Margin], Gesamtaddition [GT], Löschung: letzter Eintrag [CE]
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
133 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.