Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-20UC-GN Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-20NC Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grün
Casio MS-20NC Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-40681588
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-20UC-GN
EAN/GTIN:
     4549526700040
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
29 Schlüssel
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
149.5 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48042
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.