Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio DF-120ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio DF-120ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner
Casio DF-120ECO Taschenrechner Desktop Display-Rechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5389681
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     DF-120ECO
EAN/GTIN:
     4971850185703
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Ob privat oder beruflich: Mit dem umweltgerechten ECO Tischrechner DF-120ECO sorgen Sie stets für ein gutes Klima, denn der Rechner verfügt über ein Gehäuse aus wiederverwerteten Kunststoffen. Außerdem verfügt er über viele nützliche Funktionen, wie z.B. Währungsberechnungen und Grand Total-Speicher.

- Prozentrechnung.
- Währungsberechnungen (4 Währungsspeicher).
- MwSt.-Berechnung.
- Voll-/ Konstantenspeicher.
- Tausender Unterteilung.
- Vorzeichenwechsel.
- Grand Total-Speicher.
- Fließ- und Festkommaberechnung (0,1,2,3,4,ADD2).
- Rundungsautomatik F, CUT, 5/4.
- Schnellkorrekturtaste.
- Quadratwurzel.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Abmessungen (BxTxH)
122.5 x 174.5 x 35.7 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.