Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner LS-123K-MBL EMEA DBL, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tischrechner LS-123K-MBL EMEA DBL, Blau Bild1
Canon Tischrechner LS-123K-MBL EMEA DBL, Blau Bild1
Canon Bild2
Canon Tischrechner LS-123K-MBL EMEA DBL, Blau Bild3
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9490B001AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9490B001AA
EAN/GTIN:
     4549292008524
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner

Canon Tischrechner LS-123K-MBL EMEA DBL, blau

Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus den neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktonen werden durch eine Auswahl an sechs Farbvariationen mit Metallicfinish ergänzt, die Ihrem Zuhause oder dem Büro das gewisse Extra verleihen.

Highlights

  • Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt
  • Sechs schicke Farbvariationen mit Metallicfinish zur Auswahl
  • Vielseitiges Design, das ideal in Ihr modernes Zuhause oder das Büro passt
  • Großes 12-stelliges Display; Steuerberechungsfunktion
  • Duale Stromversorgung

DISPLAY

  • Stellen:12 Stellen
  • Typ:Mini-Tischrechner mit Steuerberechungsfunktion und dualer Stromversorgung
  • Angewinkeltes Display:Angewinkeltes LC-Display
  • Anzeige der Berechnungsvorzeichen:ja
  • Dezimalstellenanzeige:3-stellige Kommatrennung
  • Displaygröße:ca. 82 x 22,5 mm
  • Displayzeichengröße:ca. 16,4 x 5,3 mm

FUNKTIONEN

  • Steuerberechnungsfunktion: ja
  • Konstantenrechnung: ja
  • Summenspeicher (GT): ja

TASTATUR

  • Prozentrechnung:% +/ -
  • 0-Taste(n):0, 00
  • Tastenbeschaffenheit:Kunststoff
  • Tastenfolgefunktion:ja
  • Tastenfarbe:2
  • Wurzelrechnung:ja
  • Gesamtsumme (GT):ja
  • Vorzeichen-Wechseltaste:ja
  • Rücksetztaste:ja
  • Nullstelltasten:ON/CA, CI/C

WEITERE FUNKTIONEN

  • Rutschfeste Gummistopper: ja - 4 Stück
  • Automatische Abschaltung: ja – nach ca. 7 Minuten Inaktivität

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:M+, M-, RM/CM
  • Stromversorgung:Dual
  • Batterie:1 x LR44
  • Abmessungen (L x B x H):ca. 145 x 104 x 25 mm
  • Gehäusefarbe:5 Farbvariationen zur Auswahl: Metallic-Blau, -Pink, -Orange, -Grün und -Gelb
  • Gehäusematerial (oben):Kunststoff
  • Gehäusematerial (unten):Kunststoff
  • Gewicht:ca. 119 g
  • Verpackung:Doppelblister (DBL), EMEA. Benutzerhandbuch in 22 Sprachen

Bemerkungen

  • Bemerkungen: Einige Kunststoffteile bestehen aus recycelten Canon Materialien
... > canon > Rechner > Rechner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B002AA
ab € 10,29*
Ähnlich
Canon
9490B004AA
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
9490B003AA
ab € 10,34*
Ähnlich
Canon
4100A014AB
ab € 13,50*
Ähnlich
Canon
0694B001AB
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.