Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHARP Tischrechner EL-125TWH schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-700215600
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL125TWH
EAN/GTIN:
     4974019793818
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Mit seinem großen Display ist der Rechner für alle Büroaufgaben bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EL-125TWH
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischrechner EL-125TWH
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 12-stellig
Anzahl der Displays:
1 Display
Speicher:
1 Speicher (4 Tasten)
Währungsumrechnung vorhanden:
Nein
Steuerberechnung möglich:
Ja
Summe/Zwischensumme möglich:
Nein
Grand Total-Speicher vorhanden:
Ja
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
Tausenderunterteilung vorhanden:
Ja
Druckausgabe vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Wurzelberechnung
Maße:
112 x 13 x 176 mm (B x H x T)
Gewicht:
125 g
Stromversorgung:
Solar-Energie, Batterie
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Batterien/Akkus:
LR1154
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Knopfzelle
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, sharp taschenrechner 12stellig, taschen rechner, batterie taschenrechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Schultischrechner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
1
€ 5,95*
ab € 6,63*
€ 9,76*
1
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,78*
8 Tage
716
1
€ 5,87*
ab € 6,70*
€ 9,88*
1
€ 6,70*
ab € 7,14*
€ 10,48*
1
€ 7,95*
ab € 6,97*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
JW-200TW-BK
ab € 15,46*
Ähnlich
Sharp
EL-144T
ab € 5,89*
Ähnlich
Sharp
SH-EL2125C
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.