Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CS900 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken CS900 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Soennecken CS900 Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208086
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     8662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner CS900

Mit Grand-Total-Speicher, mit Schnellkorrekturtaste, mit Doppelnulltaste, mit Vorzeichenwechseltaste, Prozentrechnung möglich, Quadratwurzel, Bruttomargentaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
150 g
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Speicher
Speicherregister
3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4599B001AB
ab € 6,21*
Ähnlich
GENIE
10270
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.