Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio WM-320MT Taschenrechner Tasche Display-Rechner Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30516975
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     WM-320MT
EAN/GTIN:
     4971850033387
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
175 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Gewinnermittlung
Ja
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Casio
WD-320MT
ab € 17,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.