Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tischrechner AS-1200 HB EMEA, Dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Tischrechner AS-1200 HB EMEA, Dunkelgrau Bild1
Canon Tischrechner AS-1200 HB EMEA, Dunkelgrau Bild1
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4599B001AB
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4599B001AB
EAN/GTIN:
     4960999673677
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner

Canon Tischrechner AS-1200 HB EMEA, Dunkelgrau

Dieser 12-stellige Tischrechner im eleganten Arc-Design verfügt über eine Vielzahl hilfreicher Funktionen. Zu den weiteren Merkmalen gehören die doppelte Stromversorgung, das angewinkelte Display und das elegante dunkelgraue Finish.
  • 12-stelliger Tischrechner im Arc-Design
  • Oberes und unteres Gehäuse hergestellt aus recycelten Materialien von Canon Kopierern
  • Berechnungsfunktionen Mark-Up (MU), Rückwärtsrechnung (RV) und Summenspeicher (GT)
  • Rundungsfunktion und Dezimalstellenanzeige
  • Doppelte Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
  • Großes, angewinkeltes Display
Großes, angewinkeltes LC-Display

Dieser 12-stellige Rechner im attraktiven Arc-Designs verfügt über ein großes, angewinkeltes LC-Display, das auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen eine optimierte Lesbarkeit von Zahlen ermöglicht. Die Tastaturanordnung ist übersichtlich und benutzerfreundlich, große farbige Tasten minimieren Fehleingaben.

Nachhaltiges Design

Dieses Modell wird nicht nur nach ergonomischen, sondern auch nach umweltgerechten Gesichtspunkten gefertigt – ein wichtiges Kriterium in der heutigen Zeit. Einige Kunststoffteile des Gehäuses bestehen aus Materialien recycelter Canon Produkte.

Stromsparend

Der Tischrechner ist solar- und batteriebetrieben und damit unabhängig von der jeweiligen Lichtsituation Auch die automatische Stromabschaltung spart Energie: Nach sieben Minuten ohne Benutzung schaltet sich der Rechner selbsttätig aus.

Hilfreiche Funktionen

Unkompliziert und Zeit sparend ist der handliche Schiebeschalter für die einfache Auswahl von Dezimalstellenanzeige und Rundungsfunktion. Weitere Merkmale sind die Funktionen Mark-Up (MU), Rückwärtsrechnung (RV) und Summenspeicher (GT).

DISPLAY

  • Stellen:12
  • Typ:Tischmodell
  • Angewinkeltes Display:Angewinkeltes LC-Display
  • Anzeige der Berechnungs-Vorzeichen:Nein
  • Dezimalstellen-Anzeige:Tausender-Trennzeichen
  • Displaygröße:ca. 91,5 x 23,8 mm
  • Zeichengröße:ca. 19 x 6,12 mm

FUNKTIONEN

  • Konstanten-Rechnung:ja
  • Dezimal-Stellen:ja (+, 4, 3, 2, 0, F)
  • Runden:ja (nach oben, 5/4, nach unten)
  • Summen-Speicher:ja
  • Tastenfolge-Funktion:ja
  • Änderungs-Funktion:Vorzeichenwechsel

TASTATUR

  • Prozent-Rechnung:%+/-
  • O-Taste(n):0
  • Beschaffenheit:Kunststoff
  • Kehrwert-Taste:ja
  • Shift-Taste:ja
  • Wurzelrechnung:ja
  • GT-Taste:ja
  • Vorzeichen-Wechseltaste:ja
  • Summentaste:ja
  • Preisaufschlag-/ Preisabschlag-Taste:Mark-Up

WEITERE FUNKTIONEN

  • Automatische Abschaltung: ja
  • Schiebe-/ Wahlschalter: Rundungsfunktion / Dezimalstellenanzeige

SPEZIFIKATIONEN

  • Speicher:ja (M+, M-, RM/CM)
  • Stromversorgung:Doppelte Stromversorgung
  • Batterie:LR44 x 1 Stk.
  • Abmessungen:ca. 177 x 119 x 37mm
  • Gehäusefarbe:Dunkelgrau
  • Gewicht:ca. 152 g
  • Verpackung:HB (aufhängbare Box)

BEMERKUNGEN

  • Bemerkungen: KunststoffGehäuse aus recycelten Materialien von Canon Kopierern
... > canon > Rechner > Rechner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4584B001AB
ab € 10,72*
Ähnlich
Canon
4898B001AB
ab € 7,82*
Ähnlich
Canon
4585B001AB
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.