Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS-120 II Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon AS-120 II Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Canon AS-120 II Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Canon AS-120 II Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Canon AS-120 II Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93083753
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4722C002
EAN/GTIN:
     4549292108538
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Der AS-120 II ist ein Tischrechner mit einem 12-stelligen angewinkelten Display. Er unterstützt auch Markup- und Rückwärts-Funktionen. Die beeindruckende Gesamtsummenspeicher-Funktion erleichtert komplexe Berechnungen, indem sie die Zwischensummen nach jeder Berechnung speichert und die Gesamtsummen mit einem einzigen Tastendruck berechnet. Einige Teile des AS-120 II Rechners wurden aus recyceltem Material von Canon-Produkten hergestellt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Recycelbarer Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Akku-/Batterietyp
LR44
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
8 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
104 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Symbolische Schreibweise
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen
Dezimal, Prozent
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Display klappbar
Ja
Anzeigegerät
18.5 x 4.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9490B001AA
ab € 10,34*
Ähnlich
Casio
SL-320TE
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.