Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Tiefenmessschieber, Messbereich 200 mm, ELORA-1524-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRÄZISIONS-TIEFENMESSSCHIEBER, MESSBEREICH 200MM, ELORA-1524-200
PRÄZISIONS-TIEFENMESSSCHIEBER, MESSBEREICH 200MM, ELORA-1524-200
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1524002001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1524002001000
EAN/GTIN:
     4022989078470
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre

Ausführung:
für Tiefenmessung
Ablesung durch Nonius 0,05 mm
blendfrei mit Feststellschraube
rostfreier Edelstahl
DIN 862

Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Messbereich:
200 mm | 8 Zoll
Brückenlänge:
100 mm
Brücke:
4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Tiefenschublehre, tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, Messschieber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.