Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Digital Tiefenmessschieber mit Datenausgang Messbereich 0-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MITUTOYO Digital Tiefenmessschieber mit Datenausgang Messbereich 0-200 mm
Produktbild zu MITUTOYO Digital Tiefenmessschieber mit Datenausgang Messbereich 0-200 mm
Skizze zu MITUTOYO Digital Tiefenmessschieber mit Datenausgang Messbereich 0-200 mm
Symbol zu MITUTOYO Digital Tiefenmessschieber mit Datenausgang Messbereich 0-200 mm
LOGO zu MITUTOYO Digital Tiefenmessschieber mit Datenausgang Messbereich 0-200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166323
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     571-202-30
EAN/GTIN:
     4946368688527
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
MITUTOYO Digital Tiefenmessschieber mit Datenausgang Messbereich 0-200 mm

Elektronischer Messschieber mit eingebautem absoluten Maßstab. Einmalige Einstellung der Nullposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt. Mühelose Ablesung durch große Displayziffern. Feststellschraube.

Lieferung inkl. Box und Batterie.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feststellschraube
Type:
571-202-30
Brückenlänge:
100 mm
Marke:
Mitutoyo
Fehlergrenzen:
0,02 mm
Ablesung:
0,01 mm
Messbereich:
0 - 200 mm
Datenausgang:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 358,16*
€ 417,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,31*
€ 417,30*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,77*
€ 431,55*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 434,81*
€ 503,90*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,90*
€ 599,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,66*
€ 593,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,99*
€ 552,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,55*
€ 540,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,81*
€ 517,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48045
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.