Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY Z2-K-2.0-1/0.2-MP-ANSI THERMOELEMENT, TYP K, 2M, 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443721
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     Z2-K-2.0-1/0.2-MP-ANSI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 6.6 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: Z2-K-2.0 Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -75 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 250 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: K
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, Z2-K-2.0-1/0.2-MP-ANSI, 2443721, 244-3721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,93*
    € 22,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,89*
    € 22,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-LCF
    ab € 2,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.