Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY Z2-K-1M (IEC) SENSOR, THERMOELEMENT TYP K, 1M, PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7076150
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     Z2-K-1M (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ k labfacility
thermoelement k
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -75 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Thermoelement: K
  • Sensorgehäusematerial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, Z2-K-1M (IEC), 7076150, 707-6150
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,56*
    € 13,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-MQ
    ab € 2,80*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-M (IEC)
    ab € 6,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-MQ
    ab € 6,77*
    Zubehör
    Labfacility
    THERMOPADS (X20)
    ab € 3,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.