Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Lebensmittelfühler, IP67, TE Typ T - mit PUR Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Lebensmittelfühler, IP67, TE Typ Tmit PUR Leitung
Edelstahl Lebensmittelfühler, IP67, TE Typ Tmit PUR Leitung
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0603 2192
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0603 2192
EAN/GTIN:
     4029547004629
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Lebensmittel-Thermometer
Lebensmittelfühler
Der Edelstahl-Lebensmittelfühler (TE Typ T) ist in Verbindung mit dem passenden Messgerät ideal zur Temperaturmessung in Flüssigkeiten und zähplastischen Medien. Seine PUR-Leitung bleibt selbst bei kalten Temperaturen flexibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.3 m
Länge der Sonde:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelthermometer, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Thermoelement, Thermoelemente, testo thermoelement typ t, einstechfühler testo, einstechfühler, Temperaturmessung, Thermometer, Einstechthermometer, Einstichthermometer, Einstichthermometer digital, Eintauchthermometer, Tauchthermometer, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.