SCHAUDT 9000096 TF 20 A Temperatursensor Temperatursensor TF 20 A Mit Rinkabelschuh Länge 2 m Hochwertiger und zuverlässiger Temperatursensor für Laderegler.
Sensor Typ = RTD Außentemperatursensoren. Eine Serie von Außentemperaturfühlern von Jumo für die Temperaturmessung im Klimaanlagenbereich. Ausführungen mit Pt100 und Pt1000 (in 2-Draht-Schaltung) e...
Temperatursensor, Typ=MCP9808-E/MS, Auflösung=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Genauigkeit=0.25 °C, Höhe=0.85 mm, Länge=3 mm, Messtemperatur max....
Eingangstyp = Pt100 Versorgungsspannung = 15 → 30 V dc Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +85°C Serie = dTrans T03 T Tiefe = 94mm dTrans T03 T - Temperatursignalumformer für ...
Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach de...