KYOCERA/AVX 94099.00012 NTC Temperatursensor -40 bis +155°C 2251? Qualitätsprodukt – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Vielseitig einsetzbar im Automobil,...
Subminiatur-Thermostat , Typ=67F095, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=5 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=95 °C, Art des Kontakts=1NO...
Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermittelt zuverlässig die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Nutzer kann ...
Zubehörtyp = Schutzrohr Zur Verwendung mit = TWXXXX Infrarot-Temperatursensoren Zubehör für Temperatursensoren von ifm electronics. Ein großes Zubehörsortiment für die Temperatursensoren von ifm el...
Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ermittelt zuverlässig die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Die kabellose Sensoreinheit reg...
Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit ei...
ST-20M Temperatursensor -50 bis +150 °C 2000 Ω Wasserfester Temperatur-Sensor 2000 Ω Korrosionsbeständiges Einschraub-Edelstahlgehäuse mit Steckanschluss. Hervorragende Langzeitstabilität und Anspr...