Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly H&T Gen3 Drinnen/Draußen Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Freistehend Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118651414
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     H&T GEN 3 MOCHA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterielebensdauer (max.)
1 Jahr(e)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Zweck
Drinnen/Draußen
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
0 - 40 °C
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, Wireless LAN
Anzahl Anschlüsse
1
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
30 - 70 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.