Subminiatur-Thermostat , Typ=66F085, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=6 mm, Höhe=3 mm, Länge=10 mm, Pins=8, Schalttemperatur max.=85 °C, Art des Kontakts=1NO,...
Produktpalette: 94082 Series Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Erfassungstemperatur, max.: 155 °C SVHC: Lead (19-Jan-2021) Widerstand: 2.251 kohm RoHS konform: Nein
Zubehörtyp = Plattenflansch Zur Verwendung mit = Temperatursensor Sondenhalterung. Schutzhalterung aus verzinktem Stahl zum Montieren von Sonden mit Ø 6 mm. Montage-Mittellinie: 65 mm.
Subminiatur-Thermostat , Typ=67F085, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=4.7 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=85 °C, Art des Kontakts=1...
Sensortyp = K Kabellänge = 1m Steckertyp = Miniaturstecker Modellnummer = HI766HD Thermoelementsonden TypK. Große Auswahl an Thermoelementsonden Typ K. Jede Sonde hat einen Thermoelementsteckverbin...
Die neueste Generation unserer Temperatur-Messumformer bietet dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch größere Flexibilität. Aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Ausführungen und eine...
Subminiatur-Thermostat , Typ=66L090, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=6 mm, Höhe=3 mm, Länge=10 mm, Pins=8, Schalttemperatur max.=90 °C, Art des Kontakts=1NC,...
Produktpalette: 94099 Series Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Erfassungstemperatur, max.: 150 °C SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Widerstand: 2.251 kohm RoHS konform: Ja