Zubehörtyp = Bajonettadapter Zur Verwendung mit = Temperatursensor Pt 100 Anwendung = Anschluss Einsteck-Widerstandsthermometer mit Bajonettverriegelung. Schallwärmeübertragung durch einstellbaren ...
Die neueste Generation unserer Temperatur-Messumformer bietet dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch größere Flexibilität. Aufgrund zahlreicher unterschiedlicher Ausführungen und eine...
Subminiatur-Thermostat , Typ=66F095, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=6 mm, Höhe=3 mm, Länge=10 mm, Pins=8, Schalttemperatur max.=95 °C, Art des Kontakts=1NO,...
Subminiatur-Thermostat , Typ=67F095, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=40 °C, Breite=5 mm, Höhe=30 mm, Länge=10 mm, Pins=2, Schalttemperatur max.=95 °C, Art des Kontakts=1NO...
Produktpalette: 300 °C Series Erfassungstemperatur, min.: -200 °C Erfassungstemperatur, max.: 300 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstand: 100 ohm RoHS konform: Keine Angaben
Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit ei...
Kombisensor fur Helligkeit und Temperatur, Spannungsversorgung uber Busspannung, IP 54 nach DIN EN 60529, 3 Helligkeitsschwellen: 1...100.000Lux , 2 Temperaturschwellen: -25?C bis +55?C, 2 Beschatt...