Produktpalette: - Erfassungstemperatur, min.: -40 °C Erfassungstemperatur, max.: 125 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Widerstand: 10 kohm RoHS konform: Ja
Temperaturwächter 0-100°C,Fernleit.2m 60001212Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robu...
NXP Semiconductors KTY81/110,112 KTY81/110,112 Temperatursensor -50 bis +150 °C 1000 Ω TO-92 radial bedrahtet KTY Silizium-Temperatursensor Zeichnet sich durch engtolerierte Widerstände mit guten, ...
Temperaturwächter 0-50°C,Fernleit.1m 60000482Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robus...
Temperaturwächter 0-120°C,Fernleit.2m 60003188Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann a...
IC-Ausgang: Digital Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Erfassungstemperatur, max.: 60 °C Erfassungsgenauigkeit: ± 0.1°C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Versorgungsspannung, min.: 3 V Bau...
Temperaturwächter 50-200°C,Fernleit.1m 60000187Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr rob...
NXP Semiconductors KTY81/220,112 KTY81/220,112 Temperatursensor -50 bis +150 °C 2000 Ω TO-92 radial bedrahtet KTY Silizium-Temperatursensor Zeichnet sich durch engtolerierte Widerstände mit guten, ...