Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor -50 ... 200°C, Pt1000, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30366539
Hersteller:
     EMKO Elektronik A.S.
Herst.-Nr.:
     RT-K02 (1000).SKP5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt1000
Temperatursensor, Typ=RT-K02 (1000).SKP5, Betriebsspannung max. – AC=-999, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Leitungslänge=2 m, Länge Fühler=26 mm, Reaktionszeit (Luft)=-999, Reaktionszeit (Wasser)=-999, Art der Ausgabe Thermometer=Pt1000, Gehäusematerial=Messing, vernickelt, Typ=Temperatursensor, Genauigkeit=Class B, Serien=RT Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.