TRU COMPONENTS TC-9779556 PT100 Temperatursensor -50 bis 400 °C Kabel, offenes Ende Temperatursensor PT100 Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -50°C bis +400°C verwendet. Bes...
Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit ei...
TRU COMPONENTS TC-9779560 K-Typ Temperatursensor -200 bis 1200 °C Kabel, offenes Ende Temperatursensor Typ K Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -200°C bis +1200°C verwendet....
TRU COMPONENTS TC-9779564 PT100 Temperatursensor -50 bis 200 °C Kabel, offenes Ende Temperatursensor PT100 Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -50°C bis +200°C verwendet. Bes...
Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit ei...
TRU COMPONENTS TC-9779568 PT100 Temperatursensor -50 bis 400 °C Kabel, offenes Ende Temperatursensor PT100 Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -50°C bis +400°C verwendet. Bes...
Sensor Typ = RTD Außentemperatursensoren. Eine Serie von Außentemperaturfühlern von Jumo für die Temperaturmessung im Klimaanlagenbereich. Ausführungen mit Pt100 und Pt1000 (in 2-Draht-Schaltung) e...
TRU COMPONENTS TC-9779572 Temperatursensor -50 bis 200 °C Kabel, offenes Ende Temperatursensor Typ J Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -50°C bis +200°C verwendet. Besonders...
Zubehörtyp = Bajonettadapter Zur Verwendung mit = Temperatursensor Pt 100 Anwendung = Anschluss Einsteck-Widerstandsthermometer mit Bajonettverriegelung. Schallwärmeübertragung durch einstellbaren ...
Seeed Studio 101020019 Temperatur-Sensor 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Grove Dieses Produkt ist ein hochpräziser Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, der unter häuslichen Bedingungen einges...
Temperatursensor, Typ=MCP9808-E/MS, Auflösung=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Genauigkeit=0.25 °C, Höhe=0.85 mm, Länge=3 mm, Messtemperatur max....
TRU COMPONENTS TC-9779580 NTC Temperatursensor -40 bis 90 °C Kabel, offenes Ende Temperatursensor FS-100D Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -40°C bis +90°C verwendet. Beson...
Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit ei...