|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-118651416 Herst.-Nr.: H&T GEN 3 WHITE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 |  | Batterielebensdauer (max.) | 1 Jahr(e) |  | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | Technische Details | Zweck | Drinnen/Draußen |  | Sensor-Typ | Temperatur- & Feuchtigkeitssensor |  | Typ | Freistehend |  | Temperaturmessbereich | 0 - 40 °C |  | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |  | Standard-Schnittstellen | Bluetooth, Wireless LAN |  | Anzahl Anschlüsse | 1 |  | Luftfeuchtigkeitsmessbereich | 30 - 70 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm |  | Tiefe | 45 mm |  | Höhe | 70 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Luftfeuchtesensor, SmartHome Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, SmartHome Thermo-Hygrometer, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, smarthome temperatur- und feuchtigkeitssensor |
|  |  |
| |