Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9779560 K-Typ Temperatursensor -200 bis 1200 °C Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2444890-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9779560
EAN/GTIN:
     4064161192185
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
TRU COMPONENTS TC-9779560 K-Typ Temperatursensor -200 bis 1200 °C Kabel, offenes Ende

Temperatursensor Typ K

Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -200°C bis +1200°C verwendet. Besonders bei niedrigen Temperaturen werden diese gegenüber Thermoelementen bevorzugt, da Widerstandsfühler eine höhere Genauigkeit aufweisen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): K-Typ · Bauart (Widerstand/Kondensator): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Edelstahl · Kabellänge: 2.5 m · Messbereich Temperatur (max.): 1200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Ø: 1.5 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.5 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 1.5 mm
Produktabmessung, Ø:
1.5 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis 1200 °C
Marke:
TRU COMPONENTS
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
K-Typ
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9779560
Messbereich Temperatur (max.):
1200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9779560, temperatursensor, temp sensor, temperatur sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
57
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 53,20*
€ 4,00*
ab € 38,33*
€ 53,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.