| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1348448 Herst.-Nr.: E37700 EAN/GTIN: 5059040088542 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor
Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit einem Durchmesser von 6 mm. Marktübliche Prozessverbindungen wurden für den Einsatz in hygienischen und industriellen Anwendungen konzipiert. Eigenschaften und Vorteile. Komfortabel: Sensorkalibrierung ohne Prozessunterbrechung Speziell: für industrielle und hygienische Anwendungen Robust: Sensorschutz in rauen Anwendungen Eignung: für alle Temperaturfühler mit 6 mm Durchmesser Flexibel: Einbautiefen von 30 mm bis 330 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Tauchhülse | Zur Verwendung mit: | Temperatursensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Tauchhülse, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, temperaturfühler ifm, temperaturfühler, 1348448, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, ifm electronic, E37700, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,89* | € 46,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,06* | € 46,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,79* | € 47,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,14* | € 47,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 35,96* | € 52,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|