Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9779564 PT100 Temperatursensor -50 bis 200 °C Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2444891-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9779564
EAN/GTIN:
     4064161192192
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
TRU COMPONENTS TC-9779564 PT100 Temperatursensor -50 bis 200 °C Kabel, offenes Ende

Temperatursensor PT100

Der Widerstandsfühler wird für einen Temperaturbereich von -50°C bis +200°C verwendet. Besonders bei niedrigen Temperaturen werden diese gegenüber Thermoelementen bevorzugt, da Widerstandsfühler eine höhere Genauigkeit aufweisen.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): PT100 · Bauart (Widerstand/Kondensator): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Edelstahl · Genauigkeitsklasse (Sensoren): B · Kabellänge: 2 m · Messbereich Temperatur (max.): 200 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Weitere technische Daten: Fühler-Länge: 50 mm
DIN/EN60751 Class B

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 6 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 200 °C
Marke:
TRU COMPONENTS
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
B
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
PT100
Bauart (Widerstand/Kondensator):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9779564
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9779564, temperatursensor, temp sensor, temperatur sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 29,81*
€ 4,00*
ab € 20,45*
€ 29,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.