Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Messschieber, Ersatzbatterie, ELORA-1517-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITAL-MESSSCHIEBER, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1517-150
DIGITAL-MESSSCHIEBER, MESSBEREICH 150MM, ELORA-1517-150
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1517040000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1517040000000
EAN/GTIN:
     4022989437352
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Produktinformation:
Ersatzbatterie

Ausführung:
in einer Kunststoffbox
für Innen-, Außen-, Tiefenmessung (4-fach Messung)
mit Feststellschraube und Feineinstellrad
10 mm LCD-Anzeige mit 0,01 mm Ablesung
rostfreier Edelstahl
DIN 862

Weitere Informationen:
Gewicht:
3 g
Messbereich:
- mm | - Zoll
Schnabellänge:
- mm | - Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.