| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-3012090434 Herst.-Nr.: 1341534 EAN/GTIN: 4029713019488 |
| |
|
| | |
| digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube, Messerspitzen und Feineinstellung. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 1000mm, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Schieblehren digital, Digitalwerkstattmessschieber, Messschieber |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.085,62* | € 1.175,99* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,11* | € 1.179,80* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.235,64* | € 1.321,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.530,55* | € 1.624,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|