| |
|
| Artikel-Nr.: 340-10035 Herst.-Nr.: 1-0035 EAN/GTIN: 4058072030919 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Schieblehren aus Polyamid mit Glasfaser-Anteil, elektrisch nicht leitend. Praktische Gefühlsratsche für gleichmäßige Klemmkraft der beiden Messschnäbel. Für Außen-, Innen-, Tiefen- und Anschlagmessungen. Messkapazität: 150 mm / 6 Zoll Gewicht: 45 g Best.-Nr. 1-0035 Uhrmess-Schieber Mit Messuhr, 35 mm Ø, stossgesichert, auf 0 justierbar Ablesbarkeit: 0,1 mm, Zeigerumdrehung für 10 mm Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, uhr taschenmessschieber, taschen messschieber, Laborzubehör (sonstiges) |
| | |
| |